- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 投光器 取付架台のおすすめ人気ランキング
投光器 取付架台のおすすめ人気ランキング
2025/11/28更新110件の「投光器 取付架台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「投光器ステー」、「屋外取付金具」、「水銀灯 取付 金具」などの商品も取り扱っております。
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
柱径の大小にかかわらず安定した取付ができます。
用途レフレックスホーン(口径510mm以下)の取付けに使用します。
規格
総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ボルト・ナット・落下防止ワイヤ付
用途全クラス共通
質量(kg)
4.1
タイプ
Φ190~350用
1台
¥11,980
税込¥13,178
92日以内出荷
1台
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。
看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。
専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。
添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×168×103
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1台
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
水銀灯 400W・200W・100W・80Wクラス用
材質(本体)
鋼
質量(kg)
0.8
構造
防雨型
再生紙使用マーク
適合
1台
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容
ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
材質
鉄
表面処理
溶融亜鉛めっき
板厚(mm)
ポール受け金具:3.2。バンド:1.6。L形補強バー:3.2
取付可能厚(mm)
(キャビネット板厚)3.2以下
取付可能質量(kg)
150以下
アウトドアスポットが最大4台まで装着可能
仕様
防雨型
質量(kg)
11
色
シルバーメタリック
タイプ
Φ89ボール用
適合ボール(mm)
L160NA・L-199N
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
用途変圧器の取付け、その他機器類の取付けに使用します。
3BD-HD(B-162)と組合わせてご使用ください。
規格
JR標準仕様品
用途開閉器類およびケーブル端末等を取り付ける場合に使用します。
適合径(Φmm)
170~250
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取り付けられるので、作業性が抜群に優れています。
用途□75×75および□75×45アーム用
適合径(Φmm)
190~260
規格
JR標準仕様品
寸法a(mm)
330
ボルト径d1(mm)
M12
ボルト径d2(mm)
M16